Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmengenzähler f.Fasspumpen Betriebsdruck10bar 5-120l/min LUTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9132488929
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0213-050
EAN/GTIN:
     4250323300592
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Durchflussmengenmesser
Zubehör für elektrische Fass- und Behälterpumpen · zur Messung dünnflüssiger Medien · kalibrierbar · Anschluss G 69,85 mm (1¼?) · inkl. 1,5 V Batterie (AAA) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
passend für:
Fasspumpen
Messbereich:
5-120 l/min
Betriebsdruck:
10 bar
Marke:
LUTZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,80*
€ 440,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,04*
€ 440,86*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,86*
€ 453,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,42*
€ 458,78*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 436,5676*
€ 482,6776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,6776*
€ 574,3863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,6576*
€ 566,0325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,0176*
€ 548,6109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,3676*
€ 540,6974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,5676*
€ 519,5154
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 436,5676* pro Paket)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0205-101
ab € 813,29*
Zubehör
Lutz Pumpen
0205-501
ab € 2.063,47*
Zubehör
Lutz Pumpen
0205-301
ab € 812,99*
Zubehör
Lutz Pumpen
0205-111
ab € 859,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.