Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblecheinlage B1000xT500mm verz.f.Wannenboden 22l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9133467129
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7561010
EAN/GTIN:
     4031068093327
Suchbegriffe:
Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz
Lochblecheinlage Wannenboden
Lochblecheinsatz Wannenboden
zur Sicherstellung des maximalen Auffangvolumens Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
für Wannenboden 22l
Tiefe:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,55*
€ 31,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,31*
€ 31,61*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,78*
€ 32,10*
26 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 24,87*
€ 32,33*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 33,3544*
€ 41,9044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,9044*
€ 49,8662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,4744*
€ 49,3545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,3844*
€ 46,8674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,3144*
€ 45,5941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,2644*
€ 44,3446
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,3544*
€ 39,6917
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
7560510
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.