Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B2000xT600xH859mm Buche Multiplex lichtgrau/anthrazitgrau 4 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141452159
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.098.022-75 7035/7016
EAN/GTIN:
     4050413091788
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
B 1500/2000 x T 600 x H 859 mm · stabiles Stahlrohrgestell mit mehrschichtig verleimter Buche-Multiplexplatte 40 mm · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · Schubladenblock, Stahlblech-Gehäuse mit Zentralverschluss B 980/680 x T 500 mm · alle Schubladen mit kugelgelagerten 100 % Vollauszügen, Tragfähigkeit 75 kg · Werkbank B 1500 mm Schubladeninnenmaße B 600 x T 400 mm · Werkbank B 2000 mm Schubladeninnenmaße B 900 x T 400 mm · innenliegende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · umweltfreundliche Pulverbeschichtung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 150, 2 x 200mm
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
600 mm
Höhe:
859 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 830,05*
€ 982,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 896,74*
€ 1.090,06*
Lager 345
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 948,554*
€ 1.098,254*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,254*
€ 1.306,922
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,834*
€ 1.305,232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,434*
€ 1.251,206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,664*
€ 1.202,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,554*
€ 1.128,779
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-200
ab € 17,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136-150
ab € 23,13*
Zubehör
Thur Metall
56.164.000
ab € 36,36*
Zubehör
Thur Metall
56.214.000
ab € 52,60*
Zubehör
Thur Metall
56.251.000
ab € 63,63*
Zubehör
Thur Metall
56.308.000
ab € 71,30*
Zubehör
Thur Metall
56.162.000
ab € 34,52*
Zubehör
Thur Metall
56.212.000
ab € 42,14*
Zubehör
Thur Metall
56.249.000
ab € 50,43*
Zubehör
Thur Metall
56.306.000
ab € 59,82*
Zubehör
Thur Metall
56.163.000
ab € 33,51*
Zubehör
Thur Metall
56.213.000
ab € 45,33*
Zubehör
Thur Metall
56.250.000
ab € 55,61*
Zubehör
Thur Metall
56.307.000
ab € 64,82*
Zubehör
Thur Metall
56.158.000
ab € 46,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.