| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 345-9141453251 Herst.-Nr.: 405.300 EAN/GTIN: 4014641150761 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem zur Höhenverstellung von 740 bis 1140 mm mit programmierbarem Container-/ Shelfstop · Tragfähigkeit pro Hubsäule 300 kg · Gesamttragfähigkeit bei flächenverteilter Last 600 kg · Höhenverstellung per Knopfdruck über Bedienpaneel mit Memoryfunktion · 4 fest programmierbare Arbeitshöhen · Gestell lichtgrau, RAL 7035 mit hochwertiger Pulverbeschichtung · aussteifende Rückwand sorgt für festen Stand · Buche-Massivplatte · längsseitige Spezialverleimung, 100 % aus zertifizierten Wäldern · Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 2000 mm | Tragfähigkeit: | 600 kg | Gestell: | lichtgrau, RAL 7035 | Arbeitsplatte: | Buche 40 mm | Tiefe: | 800 mm | Höhe: | 740 - 1140 mm | Marke: | ANKE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schwerlastwerkbank, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, arbeitstisch 2000 x 800 x 850 mm, höhenverstellbare werkbank, schwere werkbank anke, Arbeits- und Packtisch, Arbeits- und Packtische, Werktische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |