Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.180mm 1/3 Teilung ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141453286
Herst.-Nr.:
     902.007
EAN/GTIN:
     4014641061685
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Längs- und Querteiler aus verzinktem Stahlblech Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: Arbeitstische Lift
Weitere Informationen:
Ausführung:
1/3 Teilung
Fronthöhe:
180 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubkasteneinteilung anke, schubladenschrank einlagen, Auszugboden, Regalauszugsboden, Schubladenunterteilungen, Schubladenunterteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,742*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,192*
€ 91,858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,072*
€ 91,716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,422*
€ 87,372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,212*
€ 84,742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,392*
€ 80,196
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,742*
€ 71,093
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
405.200
ab € 2.071,102*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
405.300
ab € 2.128,648*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
405.400
ab € 3.038,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.