Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT400mm lichtgrau/lichtblau 8BD 46Kästen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9142425324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 904-65-14
EAN/GTIN:
     4045537012580
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Gesamttragfähigkeit 500 kg · mit PROMAT-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen · H 1950 x B 950 x T 400 mm · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit pro Boden 75 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung abschließbar Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: 30 x MK4/16 x MK3 · Ausstattung: 46 Kästen
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
8
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 582,54*
€ 685,86*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,63*
€ 696,78*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,64*
€ 701,58*
Lager 345
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 689,6464*
€ 790,6564*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,73*
€ 827,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,6564*
€ 940,8811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,8064*
€ 932,7296
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,7964*
€ 910,1077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,1564*
€ 879,5961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,6464*
€ 820,6792
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9142425470
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.