Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT400mm lichtgrau/lichtblau 8BD 46Kästen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142425324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 904-65-14
EAN/GTIN:
     4045537012580
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Gesamttragfähigkeit 700 kg · mit PROMAT-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen · H 1950 x B 950 x T 400 mm · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit pro Boden 75 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung abschließbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 46 Kästen
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
8
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
950 mm
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
30 x MK4/16 x MK3
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 583,42*
€ 689,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,19*
€ 720,28*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,69*
€ 724,83*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 695,4964*
€ 798,4364*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,00*
€ 840,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,83*
€ 862,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,34*
€ 850,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 714,33*
€ 850,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 714,31*
€ 850,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,20*
€ 823,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 692,19*
€ 823,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 692,18*
€ 823,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 692,17*
€ 823,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 692,16*
€ 823,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,86*
€ 805,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,69*
€ 744,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
FB 904
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.