Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-/Beistellschrank H1000xB1000xT500mm 9Schubl.,2BD lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9142452288
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3002907
EAN/GTIN:
     4031068036256
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Schrank
Materialschrank
mit Mitteltrennwand · Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · ausgestattet mit Schubladen und ausziehbaren, verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar · Schubladen H 100 mm und Fachböden im 33-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg · obere Ablage mit Abrollrand (Lieferung erfolgt ohne Riffelgummiauflage siehe Zubehör) · Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 35kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
9 Schubladen, 2 Böden
Breite:
1000 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
35 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,44*
€ 703,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 714,79*
€ 821,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,26*
€ 828,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,09*
€ 831,62*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 787,1916*
€ 879,9816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,9816*
€ 1.047,1781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,4516*
€ 1.046,5474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,5216*
€ 1.020,4507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,9816*
€ 988,8681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,1916*
€ 936,758
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 98,21*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 54,16*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,71*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 27,20*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 16,09*
Zubehör
Stumpf Metall
3009901
ab € 97,34*
Zubehör
Stumpf Metall
3001000
ab € 39,52*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 28,53*
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 30,20*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007
ab € 94,46*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 43,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.