Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Stahlbl.lichtgrau/enzianblau H1950xB620xT500mm 2x3 Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9145452731
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8370-201 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314694581
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertige Einbrennbeschichtung · mit 100 mm hohem Sockel · 6 verschiedene Schließfachhöhen, durch einheitliche Schrankhöhen- und tiefen lassen sich auch Einheiten mit unterschiedlichen Fach-Aufteilungen kombinieren · Türen mit Zylinderschloss · andere Verschlussarten, z. B. Safe-O-Mat-Schloss mit Türnummerierung (auf Anfrage) · Türaufhängung mit robustem Scharnierband, Türanschlag rechts · Rückwand mit Lochrosetten und 10 mm Wand-Abstandhaltern für optimale Schrankbelüftung Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Sockel · Ausführung: Türen einwandig, ohne Inneneinrichtung
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1950 mm
Gesamtbreite:
620 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
580 mm
lichte Fachbreite:
260 mm
Anzahl Abteile:
2 x 3
lichte Fachtiefe:
460 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, fächerschrank c+p, schließfachschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Schließfachschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 569,70*
€ 694,81*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 594,50*
€ 702,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,20*
€ 716,45*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,90*
€ 727,42*
Lager 345
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 691,1396*
€ 785,5996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,5996*
€ 934,8635
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,6296*
€ 921,8092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,2296*
€ 903,4832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,4496*
€ 875,185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,1396*
€ 822,4561
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.