Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kunststoff-Nummernschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kunststoff-Nummernschild
C+P Kunststoff-Nummernschild
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-4502-0611|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     4502-0611|
EAN/GTIN:
     4055404293363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foliennummerierung Garderobenschran...
Garderobenschrank Nummernschild
Nummernschild Garderobenschrank
foliennummerierung garderobenschran...
Kunststoff-Nummernschild eckig, im Schlossbereich, selbstklebend, für Zylinderschloss, Cambio, Maße (H x B): 65 x 38 mm
Weitere Informationen:
Breite:
38 | 38 MMT
EAN Code:
4055404293363
Höhe:
65 | 65 MMT
Serie:
Cambio
Anlieferzustand:
montiert
Beschriftung:
Beschriftungsschild
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Material Beschriftung:
Kunststoff
Artikelkurztext:
Kunststoff-Nummernschild,
Marke:
Cambio
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
39269097
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nummernschild, Etikettenrahmen, Schrank-Beschriftung, Schrank-Nummerierung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.