Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H2500xB1000xT600mm Anbauregal doppels.Trgf.2240 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147455235
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20075041
EAN/GTIN:
     4026212119428
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
für leichte Lasten · für die wirtschaftliche und übersichtliche Lagerung von Langgut wie z. B. Stangen, Bleche, Röhren, Balken usw. · stabile, warmgewalzte Profile IPE 120 · Kragarme im 100 mm-Raster höhenverstellbar · Oberflächen kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Steigung erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt. Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1030mm · Ausführung: Anbauregal · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Gesamttragfähigkeit:
2240 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
1
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
140 kg
Bauart:
doppelseitig
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,41*
€ 461,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,14*
€ 467,08*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,97*
€ 498,39*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 451,55*
€ 513,42*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 521,92*
€ 591,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,31*
€ 703,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,82*
€ 695,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,31*
€ 679,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,08*
€ 661,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,92*
€ 621,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.