Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H2480xB4305xT600mm 4 Felder eins.Trgf.4200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9147457915
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0016
EAN/GTIN:
     4250692904551
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
kompremierte Lagerung von Stangen, Rohren, Profilen usw. · solide Stahlkonstruktion aus Doppel-T-Profilen, pulverbeschichtet · Farbe enzianblau, RAL 5010 · schraublose Montage der Kragarme, höhenverstellbar im 60-mm-Raster Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1060mm · Ausführung: 4 Felder · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2480 mm
Breite:
4305 mm
Tiefe:
600 mm
Gesamttragfähigkeit:
4200 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
5
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
140 kg
Bauart:
einseitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.346,17*
€ 1.487,13*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.857,81*
€ 2.076,44*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.960,03*
€ 2.151,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.978,95*
€ 2.154,02*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 2.075,022*
€ 2.272,862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.272,862*
€ 2.704,706
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.247,422*
€ 2.674,432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.164,282*
€ 2.575,496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.119,142*
€ 2.521,779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,022*
€ 2.469,276
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,96*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 24,90*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,15*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0003
ab € 12,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0009
ab € 169,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.