Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H1980xB5366xT400mm 5 Felder doppels.Trgf.13200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9147457926
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0026
EAN/GTIN:
     4250692904650
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
kompremierte Lagerung von Stangen, Rohren, Profilen usw. · solide Stahlkonstruktion aus Doppel-T-Profilen, pulverbeschichtet · Farbe enzianblau, RAL 5010 · schraublose Montage der Kragarme, höhenverstellbar im 60-mm-Raster Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1060mm · Ausführung: 5 Felder · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm
Breite:
5366 mm
Tiefe:
400 mm
Gesamttragfähigkeit:
13200 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
6
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
220 kg
Bauart:
doppelseitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig bito 6 ständer, kragarmregal einseitig, bito kragarmregal einseitig, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.216,51*
€ 2.416,64*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.412,35*
€ 2.554,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.373,94*
€ 2.556,90*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 2.438,968*
€ 2.575,078*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.492,54*
€ 2.622,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.575,078*
€ 3.064,343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.540,098*
€ 3.022,717
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.470,128*
€ 2.939,452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.446,808*
€ 2.911,702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.438,968*
€ 2.902,372
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 25,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,17*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0001
ab € 17,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0004
ab € 225,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.