Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H1980xB5060xT500mm 4 Felder doppels.Trgf.7000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147457940
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0001
EAN/GTIN:
     4250692904261
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Komplett-Angebot · komprimierte Lagerung von Stangen, Rohren, Profilen usw. · solide Stahlkonstruktion aus Doppel-T-Profilen, pulverbeschichtet, Farbe enzianblau, RAL 5010 · Ständerachsmaß 1251 mm, mit 5 Ständern und je 3 Kragarmen je Ständerseite · schraublose Montage der Kragarme, höhenverstellbar im 60-mm-Raster Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1251mm · Ausführung: 4 Felder · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm
Breite:
5060 mm
Tiefe:
500 mm
Gesamttragfähigkeit:
7000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
5
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
175 kg
Bauart:
doppelseitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig 5ständer, kragarmregal einseitig, bito kragarmregal einseitig, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.454,37*
€ 1.653,61*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.550,30*
€ 1.708,17*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.541,76*
€ 1.708,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.551,47*
€ 1.715,53*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.647,522*
€ 1.824,102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.824,102*
€ 2.170,681
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.803,922*
€ 2.146,667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,522*
€ 2.062,891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,712*
€ 2.013,137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.647,522*
€ 1.960,551
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 25,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11990
ab € 18,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 18,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0005
ab € 239,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.