Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H1980xB5060xT500mm 4 Felder eins.Trgf.3500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147457942
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0038
EAN/GTIN:
     4250692944199
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Komplett-Angebot · komprimierte Lagerung von Stangen, Rohren, Profilen usw. · solide Stahlkonstruktion aus Doppel-T-Profilen, pulverbeschichtet, Farbe enzianblau, RAL 5010 · Ständerachsmaß 1251 mm, mit 5 Ständern und je 3 Kragarmen je Ständerseite · schraublose Montage der Kragarme, höhenverstellbar im 60-mm-Raster Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1251mm · Ausführung: 4 Felder · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm
Breite:
5060 mm
Tiefe:
500 mm
Gesamttragfähigkeit:
3500 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
5
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
175 kg
Bauart:
einseitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig 5ständer, kragarmregal einseitig, bito kragarmregal einseitig, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.074,09*
€ 1.219,27*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.210,97*
€ 1.349,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.164,59*
€ 1.350,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.228,60*
€ 1.360,99*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.231,568*
€ 1.368,078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,078*
€ 1.628,013
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,148*
€ 1.622,146
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,418*
€ 1.560,587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,938*
€ 1.518,366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,568*
€ 1.465,566
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 25,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11990
ab € 18,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.