Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal H2000xB1300xT400mm Grundregal 5 Wannenböden Trgf.200kg verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9147462103
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20413AW
EAN/GTIN:
     4250623719254
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten Wannenböden · Optimale Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Ausstattung:
5 Wannenböden
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Gefahrstofflagerung, Wannenbodenregale
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,40*
€ 384,41*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 284,83*
€ 391,97*
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 342,09*
€ 399,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,94*
€ 423,32*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 367,5944*
€ 426,5444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,5444*
€ 507,5878
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,6044*
€ 500,5192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,4444*
€ 472,9588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,2044*
€ 464,3432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,5944*
€ 437,4373
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040W/040
ab € 43,52*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 17,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20413AW
ab € 260,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.