Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte Rl.L10000xB1200xS12,5mm fein gefräst schwarz/gelb PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9149455209
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90039
EAN/GTIN:
     4250619602706
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen · Rost aus 100 % Recycling-PVC, dadurch besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis · gute Rutschsicherheit an Arbeitsplätzen durch geriffelte Profilierung des Obermaterials · Stärke 12,5 mm · Gewicht 5,5 kg/m² · Rutschhemmung R10/V10 (4-R11/V10) nach DIN 51130 Weitere technische Eigenschaften: · Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
10000 mm
Oberfläche:
fein gefräst
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Rolle
Stärke:
12,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 795,84*
€ 880,75*
24 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 845,42*
€ 913,34*
29 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 843,82*
€ 914,07*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 857,03*
€ 925,11*
Lager 345
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 871,59338*
€ 940,36338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,36338*
€ 1.119,03242
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,11338*
€ 1.102,07492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,46338*
€ 1.078,69142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,71338*
€ 1.059,94892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,59338*
€ 1.037,19612
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 87,15934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 10,23*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 9,34*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 12,88*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.