Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe 2 Stufen Alu.o.Sicherheitsbügel GÜNZBURGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150460150
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     055002
EAN/GTIN:
     4031405550025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 2-stufig
klappbar · hohe Standfestigkeit durch stabile Doppelholme · sicherer Stand durch besonders großflächige, trittsichere Stufen B 360 x T 205 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · rutschfeste Kunststoffschuhe · platzsparend in der Aufbewahrung · Zusammengeklappt nur 85 mm tief. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Arbeitshöhe bis ca.:
2400 mm
Plattformhöhe:
420 mm
Gewicht:
5,0 kg
Ausstattung:
ohne Sicherheitsbügel
Außenbreite:
550 mm
Marke:
GÜNZBURGER
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, günzburger klapptreppe, Aufstiegshilfe, Leitern, Sicherheitstreppen, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,55*
€ 179,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,59*
€ 180,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,91*
€ 182,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 183,34*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 193,5916*
€ 228,1116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,1116*
€ 271,4528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,9916*
€ 253,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,0316*
€ 251,1276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,5916*
€ 230,374
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.