Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 10 Stufen Alu.Gesamt-H.3010mm m.Rl.GÜNZBURGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150460264
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     041110
EAN/GTIN:
     4031405411104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
"""Aluminium · einseitig begehbar · mit Rollen · stabile Rechteckrohr-Holme · 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform · Stufenabstand 235 mm · 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung · konische Holmführung für sicheren Stand · Leitergelenk """"safe-cap"""" · 4 selbstarretierende Federrollen an den Holmenden · nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik · praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen · Spreizsicherung durch zwei lösbare Metallstreben · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 80mm · Leiterneigung: 70° · Stufentiefe: 80mm · Stufenabstand: 235mm · prüfpflichtig: ja"""
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
10
Arbeitshöhe bis ca.:
4500 mm
Plattformhöhe:
2340 mm
Gesamthöhe:
3010 mm
untere äußere Breite:
830 mm
Gewicht:
17,0 kg
Ausstattung:
mit Rollen
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
GÜNZBURGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,84*
€ 440,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,86*
€ 440,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,19*
€ 442,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,14*
€ 442,57*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 511,0824*
€ 576,3324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,3324*
€ 685,8356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,0324*
€ 678,3386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,6024*
€ 667,1169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,8824*
€ 648,4101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,0824*
€ 608,1881
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 68,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 89,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 80,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.