Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbeschichtung SAFE STEP® 200 gelb 5l Dose ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     345-9170491340
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 43322
EAN/GTIN:
     5024747432424
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
für starken Fahrzeugverkehr · 2-Komponenten-Produkt · Einsatz: Ladebuchten und Fahrzeugrampen · beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Fette und Öle · rutschhemmend R 12 (BGR 181) · ca. 5 m² Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
gelb
Rutschhemmung:
R11
Marke:
ROCOL
Gefahrhinweise:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | EUH205 - Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergisch
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 164,48*
€ 212,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,00*
€ 225,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,44*
€ 226,00*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 189,6596*
€ 229,7196*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,83*
€ 232,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,7196*
€ 273,3663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,0096*
€ 270,1414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,0096*
€ 251,1014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,6196*
€ 232,7873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,6596*
€ 225,6949
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS43285
ab € 215,62*
Zubehör
ITW
43265
ab € 45,68*
Zubehör
ITW
43284
ab € 45,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.