Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller H 05 VV-F3G Kabel-L.25m autom.Schutzart IP 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9172466314
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     00 003
EAN/GTIN:
     4030704000033
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 25m
kabelaufroller
automatische Aufrollfunktion durch Federautomatik und Schleifring · vollisolierte Ausführung mit Überhitzungsschutz · Schutzart IP 24 · Schutzkontakt-Stecker und -kupplung, 230 V · Kabel H05VV-F3G 1,5 mm² · mehrere Arretierungsmöglichkeiten zum Arbeiten mit gewünschter Kabellänge · Arretierung abschaltbar · mit schwenkbarer Montageplatte zur Wand- oder Deckenbefestigung
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabel:
H05VV-F3G 1,5 mm²
Schutzart:
IP 24
Stromstärke:
10 A
Ausführung:
automatisch
Netzspannung:
230 V
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 232,87*
€ 255,38*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 247,13*
€ 287,74*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 250,93*
€ 291,79*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 252,87*
€ 293,90*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 256,4752*
€ 296,9052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,9052*
€ 353,3172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,5652*
€ 351,7226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,4752*
€ 337,3355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,9752*
€ 328,4105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,4752*
€ 305,2055
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.