Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller H 05 VV-F3G Kabel-L.25m autom.Schutzart IP 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9172466314
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     00 003
EAN/GTIN:
     4030704000033
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
rapid kabelaufroller 25m
kabelaufroller 25m
kabelaufroller
automatische Aufrollfunktion durch Federautomatik und Schleifring · vollisolierte Ausführung mit Überhitzungsschutz · Schutzart IP 24 · Schutzkontakt-Stecker und -kupplung, 230 V · Kabel H05VV-F3G 1,5 mm² · mehrere Arretierungsmöglichkeiten zum Arbeiten mit gewünschter Kabellänge · Arretierung abschaltbar · mit schwenkbarer Montageplatte zur Wand- oder Deckenbefestigung
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabel:
H05VV-F3G 1,5 mm²
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP 24
Stromstärke:
10 A
Ausführung:
automatisch
Netzspannung:
230 V
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,91*
€ 290,12*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,88*
€ 290,39*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,59*
€ 297,16*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,30*
€ 298,37*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 255,7752*
€ 300,1452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,95*
€ 350,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,59*
€ 300,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.