Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilekorb H140xB245xT420mm VA f.Tauchbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9172473531
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70 504
EAN/GTIN:
     4030704705044
Suchbegriffe:
Tauchbehälterteilekorb
Teilekorb Tauchbehälter
für Tauchbecken · für sicheres Reinigen größerer Teile in Arbeitshöhe oder zum Abstellen kleinere Teile im Becken
Weitere Informationen:
Breite:
245 mm
Ausführung:
Edelstahl für Tauchbecken
Tiefe:
420 mm
Höhe:
140 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teilekorb, Teilekörbe, Waschautomat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,48*
€ 106,05*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,94*
€ 143,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,81*
€ 161,09*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 138,42*
€ 161,24*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 146,1212*
€ 169,3812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,3812*
€ 201,5636
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,2712*
€ 200,2427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,8712*
€ 196,1967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,8012*
€ 190,1634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,1212*
€ 173,8842
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
70 100
ab € 462,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.