Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke L300xB830xH90mm PVC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9177480231
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20020
EAN/GTIN:
     4250912302525
Suchbegriffe:
Baufolie
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
für Schläuche und Kabel bis Ø 75 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigung nötig · aus schwarzem PVC mit reflektierender Folie · beliebig zu verbreitern, indem Teile einfach ineinander verhakt werden · von beiden Seiten verwendbar · auch für LKW-Verkehr geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
11 kg
Breite:
830 mm
Länge:
300 mm
Material:
PVC
Kabel-Ø:
75 mm
Höhe:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, PE-Baufolie, Polyethylen-Baufolie, Polyethylen-Folie, Polyethylenfolie, Schlauchbrücke, fußbodenkanal 3000mm, baufolie, kabelbrücke schwarz-gelb, Bordsteinrampe, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücken
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,25*
€ 109,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 109,48*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,31*
€ 109,51*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,20*
€ 116,43*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 108,0768*
€ 131,1568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,1568*
€ 156,0766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,6768*
€ 155,5054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,8568*
€ 148,5796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,5568*
€ 139,8926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,0768*
€ 128,6114
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.