Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- u.Arbeitstisch B2000xT920xH690-960mm m.Waage u.manueller Höhenverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9181486019
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203200
EAN/GTIN:
     4030177026066
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
mit Waage · 30-mm-Tischplatte, hellgrau melaminharzbeschichtet, wie Art.-Nr. 9181 486 020, jedoch mit Waage bis 60 kg (nicht eichfähig)
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Flächenlast:
ca. 200 kg
Plattenstärke:
30 mm
Ausführung:
mit Waage u. manueller Höhenverstellung
Tiefe:
920 mm
Höhe:
690-960 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, packtisch höhenverstellbar, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.410,47*
€ 1.600,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.490,93*
€ 1.643,15*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.489,04*
€ 1.646,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.499,66*
€ 1.650,50*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.602,5424*
€ 1.767,7424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,7424*
€ 2.103,6135
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,5624*
€ 2.087,9293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,8924*
€ 2.008,592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.647,1024*
€ 1.960,0519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,5424*
€ 1.907,0255
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 416,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.