Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank L2000xB670xH770mm Fichte 50kg teak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9195491095
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     BANK 4X12CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gestell Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Belattung Fichte, teakfarben imprägniert · Banklänge 2000 mm · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt vormontiert · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 670mm · Länge: 2000mm · Bohlenstärke: 40 x 120mm · Höhe: 770mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
440 mm
Gewicht:
50 kg
Gestell:
Stahl
Sitztiefe:
440 mm
Farbe:
teak
Ausführung:
4-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Fichte
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzbank, Blech-Bank, Blechbank, Stahlblech-Bank, Stahlblechbank, gartenbank teak, gartenbank, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 422,62*
€ 526,35*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,82*
€ 536,80*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,52*
€ 597,21*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 517,88*
€ 605,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,25*
€ 670,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,87*
€ 720,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,98*
€ 708,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,72*
€ 692,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,86*
€ 668,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,88*
€ 616,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meiller
HO 4X12CM
ab € 317,02*
Sonstiges
Meiller
HO 6X12CM
ab € 332,06*
Sonstiges
Meiller
TISCH 4X12CM
ab € 401,52*
Sonstiges
Meiller
TISCH 6X12CM
ab € 428,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.