Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 8 x DIN A4 B970xH820mm Rahmen eck.f.Innenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9196493242
Herst.-Nr.:
     103200103
EAN/GTIN:
     4250366504025
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bautiefe 60 mm · um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas · mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln · Silberfarbene Rückwand · RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage. Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 770mm · Sichtfläche B x H: 920 x 770mm · Innenbreite: 920mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
8 = 4 x 2
Außenbreite:
970 mm
Außenhöhe:
820 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
8 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen eckig
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,69*
€ 558,35*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,74*
€ 562,16*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 507,18724*
€ 571,36724*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,38*
€ 590,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,45*
€ 592,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,36724*
€ 679,92702
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,18724*
€ 657,10282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,46724*
€ 633,63602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,65724*
€ 621,96212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,18724*
€ 603,55282
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 73,42*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 63,80*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 88,29*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 83,83*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 67,40*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 60,31*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 683,58*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 779,88*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 774,75*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 888,72*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500415
ab € 1.015,42*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500445
ab € 1.157,73*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500391
ab € 439,67*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500421
ab € 498,95*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500397
ab € 466,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.