Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-fe_1567 Herst.-Nr.: 1567 EAN/GTIN: 4017976015675 |
| | |
|
| | |
| 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm · angebracht unter den Staplertaschen. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Weitere technische Eigenschaften: · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: Zubehör · Nettogewicht: 9,1 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör Weitere Informationen: | | Bereifung: | Polyamid | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,61* | € 121,00* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,89* | € 123,28* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,96* | € 126,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,55* | € 127,12* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,466* | € 130,046* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|