Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper STA brillantblau m.Hebelstange f.200-l-Fässer Ku.-RL FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_2015
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Hebelstange Fasskipper
fasskippbock 200l
für 200-l-Stahlfässer · Fassauflage mit 4 Kunststoffrollen · Räder aus Polyamid, Lenkrollen mit Feststeller · das Fass wird stehend aufgenommen, fixiert und über die Abrollkufen in Fahr- bzw. Abfüllstellung gebracht · Stahlrohr-Konstruktion verschraubt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · mit Spanngurt zur Fasssicherung, Hebelstange gehört zum Lieferumfang · Tragfähigkeit 250 kg · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 21kg · Rad-Ø: 125mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Bereifung: Polyamid · Material: Stahlrohr · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Fassauflage:
Kunststoffrollen
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
615 mm
Ausführung:
mit Hebelstange
Fasskipper für:
200-l-Fässer
Gesamtlänge:
900 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fasskipper, fasskipper fetra, Fass
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,84*
€ 274,67*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 225,96*
€ 275,99*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,87*
€ 277,62*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,81*
€ 284,27*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 240,694*
€ 284,484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,484*
€ 338,536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,304*
€ 331,182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,984*
€ 307,001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,504*
€ 299,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,694*
€ 286,426
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2020
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2019
ab € 45,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.