Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen 2116-15 Tragkraft 1500kg gelb pulverbeschichtet fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-fe_2116-15
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2116-15
EAN/GTIN:
     4017976521169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise · gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb · pulverbeschichtet schwarz · Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Lenkräder Vollgummi 200 x 50 mm · Gabelrollen Nylon Tandem 80 x 70 mm. Reduzierte Tragkraft! Beräderung: Geringer Rollwiderstand · elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche. Weitere technische Eigenschaften: · Gabelbreite: 160mm · Gesamtbreite: 540mm · prüfpflichtig: ja · Gesamtlänge: 1890 mm · Bereifung: Elastic-Vollgummi schwarz · Radgröße: 200 x 50 mm · Gabelrolle Material: Nylon · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 80 x 70 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 97 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gabellänge:
1500 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Vollgummi
Gabelrollen:
Nylon Tandem
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen, Hubwagen, Palettenwagen, Transportgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 533,05*
€ 594,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,20*
€ 605,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,43*
€ 624,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,50*
€ 633,14*
Lager 345
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 575,6908*
€ 639,1308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,1308*
€ 760,5657
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,1708*
€ 751,0933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,2508*
€ 726,1985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,0608*
€ 711,6924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,6908*
€ 685,0721
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.