Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell 22701 Tragkraft 2200kg PU m.Polyurethanbereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_22701
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22701
EAN/GTIN:
     4017976227016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Verstärkte Schwerlastausführung · robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion · mit 4 Fangecken · pulverbeschichtet · blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Polyurethan-Bereifung · Naben mit Kugellager · Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Sehr geringer Rollwiderstand · elastischer Lauf · keine Fahrgeräusche. Weitere technische Eigenschaften: · Ladebreite: 810mm · Ladeflächenhöhe: 286 mm · Gesamthöhe: 333 mm · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
855 mm
Länge:
1255 mm
Tragfähigkeit:
2200 kg
Gewicht:
43 kg
Bereifung:
Polyurethan
Marke:
FETRA
für Palettengröße:
1200 x 800 mm
Ladelänge:
1210 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,59*
€ 523,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,11*
€ 558,40*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,92*
€ 562,50*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,50*
€ 669,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,62*
€ 665,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,44*
€ 662,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,24*
€ 644,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,92*
€ 581,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.