Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen H.ohne/mit Fahrgestell 140/422mm f.Palettengröße 1000x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_22900
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
für Paletten-Fahrgestell · über die Fußplatten sind die Aufsatzrahmen fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar · inkl. Montagematerial · Tragfähigkeit 1200 kg Weitere technische Eigenschaften: · Höhe ohne Fahrgestell: 140 mm · Höhe mit Fahrgestell: 422 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör
Weitere Informationen:
für Palettengröße:
1000 x 800 mm
Höhe ohne/mit Fahrgestell:
140/422 mm
Ladelänge:
1010 mm
Ladebreite:
810 mm
Gewicht:
16 kg
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, fetra aufsetzrahmen für palettenfahrgestell, aufsatzrahmen für palettenfahrgestell, Aufsatzrahmen, Palette, Palettenfahrgestell, Tansportgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 125,43*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 99,63*
€ 126,00*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,58*
€ 126,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 128,57*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 105,956*
€ 129,746*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,746*
€ 154,398
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,786*
€ 153,255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,956*
€ 145,128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,276*
€ 138,368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,956*
€ 126,088
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.