Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L600xB600mm brillantblau Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2496B
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2496 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Plattformwagen
Tischwagen
mit bündig eingeschweißten Ladeflächen aus Stahlblech · Stahlrohr- und Profilstahlrahmen · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 228/860mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 42kg · Rad-Ø: 160mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 890mm · Gesamtbreite: 609mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 737mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenbreite:
600 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ladeflächenausführung:
Stahlblech
Ladeflächenlänge:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, plattformwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,44*
€ 271,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,41*
€ 273,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,87*
€ 273,67*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 236,29*
€ 277,70*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 255,554*
€ 288,384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,384*
€ 343,177
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,034*
€ 339,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,814*
€ 324,649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,254*
€ 318,032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,554*
€ 304,109
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,96*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,88*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,55*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,52*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.