Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen L1030xB509xH948mm STA m.Holzwänden Gesamt-Trgf.500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2530
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Holzkastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Stahlrohr und Profilstahl pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche, Stirn-und Seitenwand aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 33kg · Stirnwandhöhe: 500mm · Längswandhöhe: 500mm · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 228mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenbreite:
500 mm
Rad-Ø:
160 mm
Gesamthöhe:
948 mm
Gesamtbreite:
509 mm
Ausführung:
Stahlrohr mit Holzwänden
Ladeflächenlänge:
850 mm
Gesamtlänge:
1030 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, plattformwagen, Kastenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,10*
€ 276,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,12*
€ 276,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,17*
€ 277,46*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 239,07*
€ 281,76*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 257,644*
€ 292,834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,834*
€ 348,472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,754*
€ 344,807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,704*
€ 326,898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,044*
€ 320,162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,644*
€ 306,596
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,54*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,66*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.