Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen L1130xB725xH1113mm STA m.Holzwänden Gesamt-Trgf.600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2852
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
mit Deckel · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche, Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Rad-Ø 200 mm · Naben mit Rillenkugellager · Wandhöhe 600 mm/Rahmenhöhe 750 mm · Innenbreite = Ladefläche 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenhöhe: 275mm · Ausstattung: mit Deckel, Längswand zur Hälfte abklappbar · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
700 mm
Rad-Ø:
200 mm
Nutzhöhe:
806 mm
Gesamthöhe:
1113 mm
Gesamtbreite:
725 mm
Ausführung:
Stahlrohr mit Holzwänden
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1130 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Plattformwagen, Stirnwagen, Stirnwandwagen, Vierwandwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, plattformwagen ral 5007, Dreiwandwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 561,35*
€ 631,32*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,12*
€ 633,39*
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 556,56*
€ 636,33*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,18*
€ 639,97*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 594,224*
€ 655,374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,374*
€ 779,895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,884*
€ 768,602
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,824*
€ 742,351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,434*
€ 727,606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,224*
€ 707,127
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.