Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_5835
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5835
EAN/GTIN:
     4017976558356
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Schraubkonstruktion · pulverbeschichtet · blau RAL 5007. Mit waagerechter Schreibfläche 605 x 591 mm und einer Stiftablage. 1 Ablageboden und 1 Stahlschrank (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür · 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Pulverbeschichtet · Korpus lichtgrau RAL 7035 · Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung · Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Schreibhöhe: 1195 mm · Nutzflächenlänge: 600 mm · Nutzflächenbreite: 500 mm · Gesamttiefe: 610 mm · Bereifung: TPE · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 46 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
605 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Marke:
FETRA
Höhe:
1195 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, mobiles pult, Stehpult, Stehpulte, Werkstattstehpult, Werkstatt-Stehpulte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,42*
€ 452,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,14*
€ 454,46*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 389,30*
€ 456,83*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,48*
€ 462,21*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 420,892*
€ 472,932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,932*
€ 562,789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,292*
€ 548,937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,292*
€ 520,377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,302*
€ 513,249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,892*
€ 500,861
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,77*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.