Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8482-3 Tragkraft 600kg blau/RAL5007 Drahtgitterwände/Doppelfügeltüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_8482-3
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8482-3
EAN/GTIN:
     4017976848235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Gesamttragfähigkeit 600 kg · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007 · Drahtgitter-Wände und -Flügeltüren, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm · Türflügel an die Seitenwände anklappbar · Riegelverschluss im Rohrrahmen der Flügeltüren integriert, abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Rollen-Ø 200 x B 40 mm, Naben mit Rillenkugellager · Ladehöhe 269 mm, Nutzhöhe 1530 mm Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 200mm · Gewicht: 61kg · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 269mm · Gesamtlänge: 1169 mm · Gesamtbreite: 730 mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
700 mm
Gesamthöhe:
1552 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Längswandwagen, Paketwagen, Plattformwagen, Rollbehälter, paketwagen fetra, plattformwagen, Schrankwagen, Transportgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,92*
€ 450,68*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 383,12*
€ 452,72*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 417,286*
€ 468,856*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,02*
€ 469,28*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,17*
€ 486,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,856*
€ 557,939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,626*
€ 549,335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,586*
€ 523,107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,506*
€ 507,542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,286*
€ 496,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,30*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,08*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,44*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.