Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukasten-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_8583-3DE
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8583-3DE
EAN/GTIN:
     4017976785837
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Baukasten-System · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007 · Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür · Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss · abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) · Türflügel an die Stirnwände klappbar. Mit Dach aus Drahtgitter. 1 fester und 4 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar · Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 269, 569, 869, 1169, 1469mm · Tragfähigkeit pro Boden: 90kg · Gewicht: 140kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
830 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1369 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Längswandwagen, Paketwagen, Regalwagen, Schrankwagen, paketwagen fetra, paketwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,05*
€ 792,36*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 712,01*
€ 795,92*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 770,356*
€ 825,116*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,58*
€ 825,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,98*
€ 848,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,116*
€ 981,888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,746*
€ 971,928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,886*
€ 954,244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,386*
€ 938,179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,356*
€ 916,724
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,53*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 74,16*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,80*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 12,25*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,54*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,66*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,19*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.