Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenroller Trgf.250kg TPE-ESD-Bereifung L605xB405mm Winkelstahl schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-fe_93580
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     93580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
Kistenroller
elektrisch leitfähig · Winkelstahl geschweißt · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, Farbe schiefergrau, RAL 7015 · 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller · Naben mit Rillenkugellager · elektrisch leitfähige TPE-ESD -Bereifung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: elektrisch leitfähig · Gesamthöhe: 209mm · Gesamtbreite: 415mm · Gesamtlänge: 610mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Rahmen:
offen
Ladehöhe:
182 mm
Bereifung:
TPE-ESD
Ladeflächenbreite:
405 mm
Rad-Ø:
125 mm
Farbe:
schiefergrau, RAL 7015
Material:
Winkelstahl
Ladeflächenlänge:
605 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kistenroller fetra tk 250 kg, euro system roller, eurokastenroller fetra, Fahrwerk, Kasten, Transportgerät, Transportroller
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,75*
€ 139,81*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 113,29*
€ 140,50*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,21*
€ 141,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,90*
€ 143,62*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 120,878*
€ 144,918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,918*
€ 172,452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,558*
€ 170,834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,538*
€ 163,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,118*
€ 157,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,878*
€ 143,845
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.