Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre B1115V Tragkraft 250kg blau/RAL 5007 m.Vollgummibereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_B1115V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1115V
EAN/GTIN:
     4017976311159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Handlich · mit Stahlblechschaufel · stabile Schweißkonstruktion · pulverbeschichtet · blau · RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung · auf Kunststoff-Felgen · Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 14,5kg · Bereifung: Vollgummi · Gesamtbreite: 590mm · Schaufeltiefe: 150 mm · Gesamthöhe: 1150 mm · Radgröße: 260 x 56 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Schaufellänge:
150 mm
Schaufelbreite:
400 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Karre, Sackkarren, Transportkarre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,54*
€ 121,70*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 95,96*
€ 122,25*
6 Tage
25
€ 5,45*
ab € 101,09*
€ 124,19*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 101,34*
€ 124,72*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 101,956*
€ 125,836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,836*
€ 149,745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,996*
€ 147,555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,976*
€ 139,201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,786*
€ 133,025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,956*
€ 121,328
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.