Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre B1216L Tragkraft 350kg blau/RAL 5007 m.Luftbereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_B1216L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1216L
EAN/GTIN:
     4017976212166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bereifung für Kufenkarre
Kufenkarrenbereifung
Kistenkarre
Sackkarre
Handlich · mit Stahlblechschaufel · stabile Schweißkonstruktion · pulverbeschichtet · blau · RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Luftbereifung · auf Kunststoff-Felgen · Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 18kg · Bereifung: Luft · Gesamtbreite: 620mm · Schaufeltiefe: 300 mm · Gesamthöhe: 1200 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Schaufellänge:
300 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,41*
€ 175,88*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 144,18*
€ 176,66*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 151,34*
€ 179,52*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 152,54*
€ 180,27*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 154,062*
€ 181,782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,782*
€ 216,321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,102*
€ 210,751
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,312*
€ 201,481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,122*
€ 194,115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,062*
€ 183,334
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.