Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_B9331V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B9331V
EAN/GTIN:
     4017976193311
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
ESD-Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel · stabile Schweißkonstruktion · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. ESD-Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel verschraubt und dadurch austauschbar. Räder mit ESD-Vollgummibereifung · auf Kunststoff-Felgen · Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern · wie Rollen · Kannen · Eimern usw. Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 580mm · Gewicht: 19,5kg · Bereifung: Vollgummi-ESD · Schaufeltiefe: 300 mm · Gesamttiefe: 623 mm · Gesamthöhe: 1300 mm · Radgröße: 260 x 56 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Marke:
FETRA
Schaufelbreite:
480 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,15*
€ 220,17*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 179,46*
€ 221,24*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 225,06*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 188,56*
€ 226,06*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 190,816*
€ 228,076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,076*
€ 271,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,246*
€ 269,233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,136*
€ 251,252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,986*
€ 241,553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,816*
€ 227,071
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1764
ab € 5,21*
Zubehör
Fetra
1754
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.