Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterMobil Gr. 4 RAL 7035/5010, H1580 x B1000 x T500 mm. 6 Lochplatten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterMobil Gr. 4 RAL 7035/5010, H1580 x B1000 x T500 mm. 6 Lochplatten.
RasterMobil Gr. 4 RAL 7035/5010, H1580 x B1000 x T500 mm. 6 Lochplatten.
Artikel-Nr.:
     345-ka_7122.00.1916
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7122.00.1916
EAN/GTIN:
     4251142246771
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
RasterMobil Gr. 4 RAL 7035/5010, H1580 x B1000 x T500 mm. 6 Lochplatten. RasterMobil® ist das praktische rollende Material- und Werkzeuglager - Ihr nützlicher Helfer in der Werkstatt, Betrieb und Montagehalle. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsungebunden organisiert werden. Modularer Aufbau in drei Höhen. Nachträgliches Verändern und / oder Austauschen von Modulloch- und -schlitzplatten möglich. Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung. Fahrmodul lichtgrau. Doppelseitig Loch- / Schlitzplatten. Ergonomische Handgriffe. Standard mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3, Rollen grau spurlos. Der Aufbau des RasterMobil® erfolgt einfach und schnell durch flexible und intelli-gente Modulbauweise. Das RasterMobil® besteht aus dem Fahrmodul, ergänzt um ®RasterPlan Modulloch- und / oder -schlitzplatten, Ab-/Auflageböden, abschließbarem modularen Einhängeregal.
Weitere Informationen:
Gewicht:
40,64 Kg
Farbe/RAL:
7035
Farbe/RALTüren, Schubladen etc.:
5010
Höhe:
1580 mm
Breite:
1000 mm
Länge/Tiefe:
500 mm
Ursprungsland:
DE Deutschland
Kappes-Katalog Seite:
60
Weitere Suchbegriffe: kappes lochplatte ral 7035, lochplatte, kappes lochplatte, Werkstückwagen, Lochplatte RasterPlan, Lochplatte lichtgrau, RasterMobil, KAPPES, Wagen, Werkzeugwand, Werkzeug Lochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, mobil, fahrbar, rollbar, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Gestell, Lagersichtkasten, Werkzeughalter, Sichtlagerkasten, Kombihalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,20*
€ 602,97*
Lager 345
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 551,20624*
€ 641,78624*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 652,04*
€ 862,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,43*
€ 872,05*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,78624*
€ 763,72563
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,94624*
€ 753,20603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,02624*
€ 739,02123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,73624*
€ 712,49613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,20624*
€ 655,93543
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.