Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschrank fahrbar 36x36E (BxTxH) 717x725x1762mm D/Schuko R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_17.647.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     17.647.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Bezeichnung: Computerschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1762, Arbeitshöhe mm: 1020, Schliessung: KEY Lock, Typ: D / Schuko, Ausstattung: 1 Schiebegriff, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern (Nylon Ø 100 mm), Türart: Einschwenktüren, Nutzmass Monitorfach (B x T x H) mm: 650 x 620 x 605, Grösse Sichtfenster (B x H) mm: 445 x 525, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1762 mm
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.563,9688*
€ 1.738,6488*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.615,35*
€ 1.791,89*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.624,43*
€ 1.799,30*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.006,67*
€ 2.179,64*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.738,6488*
€ 2.068,9921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,1688*
€ 2.033,9109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.614,7488*
€ 1.921,5511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,0788*
€ 1.883,8638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,9688*
€ 1.861,1229
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.