Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard L1006 (BxTxH) 1000x400x1450mm 80kg R6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-li_45.989.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.989.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Sideboard
Bezeichnung: Sideboard, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1450, Anzahl Fachböden: 4, Ausführung: Kunstharz Stärke 22 mm, Fachlast kg: 80, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1450 mm
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: sideboard
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 688,87324*
€ 789,96324*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,09*
€ 814,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,64*
€ 818,37*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,36*
€ 1.006,75*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,96324*
€ 940,05626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,84324*
€ 931,58346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,33324*
€ 882,18656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,78324*
€ 847,02206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,87324*
€ 819,75916
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.