Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal L1006 (BxTxH) 1000x600x2000mm 160kg R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_50.204.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.204.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Grundregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 600, Höhe mm: 2000, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 2 Regalstützenpaare inkl. 6 Tiefenstreben, 1 Diagonalkreuz verzinkt, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 328,25776*
€ 396,03776*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,13*
€ 409,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,66*
€ 411,23*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,67*
€ 500,32*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,03776*
€ 471,28493
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,28776*
€ 460,87243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,56776*
€ 443,35563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,15776*
€ 433,34773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,25776*
€ 390,62673
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.