Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Regal L1006 GF2000/1000/600 160kg R5005 #50.204.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-50.204.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.204.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Grundregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 600, Höhe mm: 2000, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 2 Regalstützenpaare inkl. 6 Tiefenstreben, 1 Diagonalkreuz verzinkt, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
47,5 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, grundregal h 2000 x b 1000 x t 600 mm, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 328,25776*
€ 396,03776*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,13*
€ 409,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,66*
€ 411,23*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,67*
€ 500,32*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,32*
€ 595,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,27*
€ 586,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,82*
€ 570,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,48*
€ 552,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,67*
€ 508,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.