Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_58.402.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.402.010
EAN/GTIN:
     4047417506172
Suchbegriffe:
Auszug Rollladenschrank
Auszug für Rollladenschrank
Rollladenschrank Auszugrahmen
Rollladenschrankauszug
Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 2, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,37*
€ 1.171,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,86*
€ 1.183,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,20*
€ 1.189,35*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.066,84948*
€ 1.192,78948*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.112,32*
€ 1.242,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,78948*
€ 1.419,41948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,65948*
€ 1.418,07478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,09948*
€ 1.360,28838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,63948*
€ 1.319,28098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,84948*
€ 1.269,55088
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
58.115.000
ab € 80,97*
Zubehör
Lista
60.409.000
ab € 28,97*
Zubehör
Lista
58.108.000
ab € 24,79*
Zubehör
Lista
58.113.000
ab € 99,77*
Zubehör
Lista
58.491.000
ab € 100,05*
Zubehör
Lista
58.477.000
ab € 49,90*
Zubehör
Lista
58.478.000
ab € 66,17*
Zubehör
Lista
60.484.000
ab € 83,91*
Zubehör
Lista
58.495.000
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.