Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank, BxTxH 1000x580x1950 mm, 2 Verstellböden, 2 Auszugböden, RAL 5012, Rolllade grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12835079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58.402.010
EAN/GTIN:
     4047417506172
Suchbegriffe:
Auszug Rollladenschrank
Auszug für Rollladenschrank
Rollladenschrank Auszugrahmen
Rollladenschrankauszug
Rollladenschränke
∙ Bieten bei engen Raumverhältnissen vollen Zugriff auf das gesamte Lagergut ∙ Stabile Schließleiste aus Metall mit Klemmschutz ∙ Auswechselbarer Zylinder ∙ Inneneinrichtung im 25 mm Raster ∙ Max. Traglast: Gehäuse 500 kg ∙ Verstellböden 30 mm stark ∙ Auszugböden, Schubladen: lackiert, Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau ∙ Rolllade: PVC, Farbe: ähnl. RAL 7035 lichtgrau ∙ Strapazierfähige Pulverlackierung
Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar
∙ 2 Verstellböden Traglast 60 kg, 2 Auszugböden Traglast 50 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,89*
€ 1.176,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,04*
€ 1.189,03*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,52*
€ 1.194,71*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.061,50948*
€ 1.198,15948*
Lager 3904
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,48*
€ 1.247,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,93*
€ 1.485,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,71*
€ 1.484,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,56*
€ 1.423,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,95*
€ 1.379,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,48*
€ 1.316,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
58.115.000
ab € 81,04*
Zubehör
Lista
60.409.000
ab € 29,02*
Zubehör
Lista
58.108.000
ab € 24,72*
Zubehör
Lista
58.113.000
ab € 99,75*
Zubehör
Lista
58.491.000
ab € 99,94*
Zubehör
Lista
58.477.000
ab € 49,82*
Zubehör
Lista
58.478.000
ab € 66,10*
Zubehör
Lista
60.484.000
ab € 83,93*
Zubehör
Lista
58.495.000
ab € 40,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.