Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1000x500x1950mm CODE Lock R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_60.621.040.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.625.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Istbreite mm: 1002, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Anzahl Verstellböden: 10, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: CODE Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Capriblau RAL 5019
Schliessung:
CODE Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 973,74324*
€ 1.119,19324*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.002,94*
€ 1.157,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,85*
€ 1.162,38*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.247,96*
€ 1.433,20*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,19324*
€ 1.331,83996
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,41324*
€ 1.329,72176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,51324*
€ 1.271,53076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,45324*
€ 1.226,23936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,74324*
€ 1.158,75446
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.